Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel W.1 polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel W.1 polarweiß
Berker Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel W.1 polarweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98283887
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11963522
EAN/GTIN:
     4011334440932
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lautsprecher-Klemmanschluss
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Lautsprecher-Anschlussdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Steckklemmen (beidseitig).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
51 mm
Tiefe (min)
35 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Speaker terminal
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.