Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 11089004 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 11089004 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Berker 11089004 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98281559
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11089004
EAN/GTIN:
     4011334180630
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsmaterial Zwischenringe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
Arsys
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
52.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.