Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA MOBILE 360-11V3 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD Intel® Pentium® Silver N5030 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wortmann AG TERRA MOBILE 360-11V3 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD Intel® Pentium® Silver N5030 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Grau
Wortmann AG TERRA MOBILE 360-11V3 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD Intel® Pentium® Silver N5030 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Grau
Wortmann AG TERRA MOBILE 360-11V3 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD Intel® Pentium® Silver N5030 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Grau
Wortmann AG TERRA MOBILE 360-11V3 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD Intel® Pentium® Silver N5030 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Grau
Wortmann AG TERRA MOBILE 360-11V3 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD Intel® Pentium® Silver N5030 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Grau
Wortmann AG TERRA MOBILE 360-11V3 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD Intel® Pentium® Silver N5030 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Grau
Wortmann AG TERRA MOBILE 360-11V3 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD Intel® Pentium® Silver N5030 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Grau
Wortmann AG TERRA MOBILE 360-11V3 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD Intel® Pentium® Silver N5030 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Grau
Wortmann AG TERRA MOBILE 360-11V3 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD Intel® Pentium® Silver N5030 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Grau
Wortmann AG TERRA MOBILE 360-11V3 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD Intel® Pentium® Silver N5030 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98262377
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1220735
EAN/GTIN:
     4039407067336
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 605
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
M.2, SATA
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Sonstige Funktionen
Sprachumgebung
Deutsch
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Name der Farbe
Dunkelgrau
Marktpositionierung
Arbeit
Robustes Design
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
306 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
22.8 mm
Lieferumfang
Eingabestift
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmdiagonale (cm)
29.5 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium® Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5030
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
4 MB
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,17*
€ 679,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,59*
€ 677,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,12*
€ 662,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,30*
€ 648,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,74*
€ 605,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.