Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisher-Price HGB91 Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisher-Price HGB91 Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß
Fisher-Price HGB91 Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß
Fisher-Price HGB91 Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß
Fisher-Price HGB91 Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß
Fisher-Price HGB91 Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß
Fisher-Price HGB91 Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß
Fisher-Price HGB91 Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98209655
Hersteller:
     Fisher-Price
Herst.-Nr.:
     HGB91
EAN/GTIN:
     194735047789
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
196.8 mm
Höhe des Versandkartons
215.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735047786
Volumen Hauptkarton
11700 cm³
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735047786
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
27014 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
28944 Stück(e)
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180.9 mm
Verpackungstiefe
63.5 mm
Verpackungshöhe
203.2 mm
Paketgewicht
600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.3 mm
Tiefe
117.8 mm
Höhe
127 mm
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Platzierungsoptionen
Tisch
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Lieferanteneigenschaften
Material
Stoff, Kunststoff
Technische Details
Verpackungsvolumen
2334.1889 cm³
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
18 Monat( e)
Jahr
2022
Merkmale
Mit Ton
Ja
Lautstärke einstellbar
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Ursprungsland
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Schlummerlicht, kinderleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.