Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMBASIC BO Kleiderbügel Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba PMBASIC BO Kleiderbügel Holz
Alba PMBASIC BO Kleiderbügel Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97908519
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMBASIC BO
EAN/GTIN:
     3129710008780
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
650 mm
Höhe des Versandkartons
355 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
445 mm
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
2900 g
Merkmale
Material
Stahl, Holz
Produktfarbe
Holz
Anzahl der Aufhänger
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.