Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Vertical Edge HFS50B20.GR Indoor Grün, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Vertical Edge HFS50B20.GR Indoor Grün, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
De’Longhi Vertical Edge HFS50B20.GR Indoor Grün, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97703575
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0114581018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
3
Sommerlüftung
Ja
Abtaufunktion
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Tisch/Bank, Flur, Tisch
Produktfarbe
Grün, Weiß
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
1200 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
850 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
60 m³
Thermostat Typ
Mechanisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.