Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia NewIcon 5 l Rund Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia NewIcon 5 l Rund Blau
Brabantia NewIcon 5 l Rund Blau
Brabantia NewIcon 5 l Rund Blau
Brabantia NewIcon 5 l Rund Blau
Brabantia NewIcon 5 l Rund Blau
Brabantia NewIcon 5 l Rund Blau
Brabantia NewIcon 5 l Rund Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97309055
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     202681
EAN/GTIN:
     8710755202681
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer
Der Treteimer NewIcon 5 Liter von Brabantia ist nicht nur stilvoll und hygienisch, sondern auch ein zuverlässiger Arbeiter. Stabil und immer standfest durch die rutschfeste Standfläche und den Kippschutz. Der Deckel ist geruchfest, schließt sanft und öffnet sich bei der leichtesten Berührung mit dem Fuß. Ein kleiner Hauch zeitlosen Designs für Ihr Bad, Ihre Toilette oder das Kinderzimmer – oder jeden anderen Raum, der einen tollen kleinen Mülleimer gebrauchen könnte!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
205 mm
Breite
205 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
291 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Blau
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Belgien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.