Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia NewIcon 12 l Rund Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia NewIcon 12 l Rund Blau
Brabantia NewIcon 12 l Rund Blau
Brabantia NewIcon 12 l Rund Blau
Brabantia NewIcon 12 l Rund Blau
Brabantia NewIcon 12 l Rund Blau
Brabantia NewIcon 12 l Rund Blau
Brabantia NewIcon 12 l Rund Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97308995
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     202483
EAN/GTIN:
     8710755202483
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Der NewIcon Treteimer 12 Liter von Brabantia bietet eine großartige Art und Weise, um Ihr Abfallsystem zu organisieren. Er ist klein genug, um ihn unter der Arbeitsplatte zu verbergen, und elegant genug, um ihn gut sichtbar hinzustellen. Und natürlich ist dieser hygienische NewIcon-Treteimer mit einem geruchfesten, sanft schließenden Deckel und einem raffinierten Kippschutz ausgestattet. Er bietet zeitloses Design und eine praktische Ergänzung für Ihr Home-Office, Ihren Hobbyraum oder das Kinderzimmer – oder jeden anderen Raum, der einen tollen Mülleimer gebrauchen könnte!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
251 mm
Breite
251 mm
Tiefe
338 mm
Höhe
411 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
Fassungsvermögen
12 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Blau
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Belgien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.