Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stihl RMI 422 P Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stihl RMI 422 P Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grau, Orange
Stihl RMI 422 P Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97291832
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     63010121404
EAN/GTIN:
     886661527694
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
mähroboter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10000 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
1500 m²
Schneideweite
200 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Mulchfunktion
Ja
Geeignet für einen Hang bis zu
40 %
Drehgeschwindigkeit
4450 RPM
Wetterfestigkeit
Ja
Schalldruckpegel
60 dB
Schallleistungspegel
49 dB
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.195,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,63*
€ 1.422,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,13*
€ 1.411,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,39*
€ 1.338,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,22*
€ 1.286,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,14*
€ 1.215,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.