Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks Evolv Shift XT Mini Tower Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks Evolv Shift XT Mini Tower Silber
Phanteks Evolv Shift XT Mini Tower Silber
Phanteks Evolv Shift XT Mini Tower Silber
Phanteks Evolv Shift XT Mini Tower Silber
Phanteks Evolv Shift XT Mini Tower Silber
Phanteks Evolv Shift XT Mini Tower Silber
Phanteks Evolv Shift XT Mini Tower Silber
Phanteks Evolv Shift XT Mini Tower Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97228254
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-ES121XT_DGS01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
444 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
5000 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Material
Aluminium, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Beleuchtungsort
Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
72 mm
Max Grafikkarten-Länge
324 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
371 mm
Höhe
2444 mm
Gewicht
4200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kühlung
Installierte Lüfter oben
2x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Technische Details
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Speichermedium
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 206,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.