Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreame H11 Handstaubsauger Weiß Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreame H11 Handstaubsauger Weiß Beutellos
Dreame H11 Handstaubsauger Weiß Beutellos
Dreame H11 Handstaubsauger Weiß Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97191930
Hersteller:
     Dreame
Herst.-Nr.:
     DRMH11
EAN/GTIN:
     6973734682092
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Schmutztrennungsmethode
Aquafilterung
Geeignet für alle Arten von Oberflächen
Ja
Ergonomie
Einfaches Fahrsystem
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
LED-Anzeigen
Status
Anzeigelicht
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
30 min
Saugleistung
10000 Tag
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Batteriekapazität
2.5 Ah
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
170 W
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Staubsaugerbürsten enthalten
Reinigungsbürste
Ladestation
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Schmutzaufnahmekapazität (Nassanwendung)
0.5 l
Kapazität Flüssigkeitstank
0.9 l
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Bürstenform
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.