Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster SCD7600TI Tragbares Stereosystem Analog & Digital 4 W Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster SCD7600TI Tragbares Stereosystem Analog & Digital 4 W Titan
Soundmaster SCD7600TI Tragbares Stereosystem Analog & Digital 4 W Titan
Soundmaster SCD7600TI Tragbares Stereosystem Analog & Digital 4 W Titan
Soundmaster SCD7600TI Tragbares Stereosystem Analog & Digital 4 W Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96975658
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     SCD7600TI
EAN/GTIN:
     4005425011323
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Radio
cd-player soundmaster
  • WiFi Internetradio - DAB+/UKW-RDS Radio - UPnP - Hörbuchfunktion (Resume) - 150 Speicherplätze - Fernbedienung - 2.4’ LCD Farbdisplay - 2 Weckzeiten - Weckfunktion mit Radio und Signalton - Einschlaf- und Schlummerfunktion - Kopfhöreranschluss - Aux In Anschluss
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD,CD-R,CD-RW
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth
Ja
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Titan
Snooze Funktion
Ja
Wecker
Ja
Schlafmodus
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
9 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Anzahl
1
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
146 mm
Radio
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+,FM
Internet-Radio
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Lautsprecher
RMS-Leistung
4 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Weitere Suchbegriffe: cd player
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.