Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon TG7M RGB Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon TG7M RGB Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 500 W
Sharkoon TG7M RGB Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 500 W
Sharkoon TG7M RGB Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 500 W
Sharkoon TG7M RGB Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 500 W
Sharkoon TG7M RGB Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 500 W
Sharkoon TG7M RGB Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 500 W
Sharkoon TG7M RGB Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 500 W
Sharkoon TG7M RGB Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 500 W
Sharkoon TG7M RGB Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 500 W
Sharkoon TG7M RGB Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 500 W
Sharkoon TG7M RGB Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96848674
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     TG7M RGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
172 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
488 mm
Gewicht
7800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
500 W
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, desktop-gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 110,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.