Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Stallion 3 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Stallion 3 Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion 3 Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion 3 Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion 3 Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion 3 Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion 3 Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion 3 Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion 3 Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion 3 Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion 3 Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion 3 Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion 3 Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion 3 Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion 3 Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion 3 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96815341
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GP-03B-OP
EAN/GTIN:
     753263077769
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12800 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
430 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
572 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
11000 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Ja
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,180 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.