Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT LF-F-DI4 LON Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT LF-F-DI4 LON Digital & Analog I/O Modul
METZ CONNECT LF-F-DI4 LON Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96799898
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110850131970
EAN/GTIN:
     4251394620848
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais btr
industrierelais
Das LON-Modul mit 4 digitalen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von potentialfreien Schalterzuständen, z. B. elektrische Endlagenschalter an Lüftungsklappen oder Hilfskontakte bei Leistungsschützen. Die Eingangsklemmen 1 bis 4 werden mit den Klemmen C2 durch potentialfreie Schalter oder Kontakte beschaltet. Die Eingänge können durch Netzwerkvariablen SNVT einzeln oder gesamt abgefragt werden. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.

- Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Anzahl der digitalen Eingangskanäle
4 Kanäle
Serielle Schnittstelle
RS-485
I/O-Protokolle
TP/FT-10, free topology
Erholungszeit
550 ms
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
DIN-Schienen-Montage
Ja
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
69.3 mm
Gewicht
72 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Energieverbrauch
63 mA
Leistungsaufnahme Hinweis
63 mA (AC) / 21 mA (DC)
DC input Spannung
24 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 179,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
€ 9,80*
Zubehör
Metz Connect
11087913
€ 34,35*
Zubehör
Metz Connect
11056170
€ 86,02*
Zubehör
Metz Connect
110214
€ 311,55*
Zubehör
Hans Turck
100000309
€ 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.