Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8246N-KM5221W-WH-GER Herst.-Nr.: KM5221W-WH-GER EAN/GTIN: 5397184514450 |
| |
|
| | |
| Erhöhen Sie Ihre alltägliche Produktivität mit diesem auf Langlebigkeit ausgelegten Set aus einer unaufdringlichen, leistungsstarken Tastatur in Standardgröße und einer Maus in ansprechendem Design. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 433 x 123 x 34 mm | | Tastaturgewicht | 400 g | | Produktabmessungen (B x T x H) | 115.51 x 61.96 x 38.14 mm | | Mausgewicht | 91.8 g | Maus | Maus enthalten | Ja | | Formfaktor | Beidhändig | | Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | | Bewegung Auflösung | 1600 DPI | | Knopfanzahl | 3 | | Tastentyp | Gedrückte Tasten | | Bildlaufrad | Ja | | Scroll Typ | Rad | | Scroll-Richtungen | Senkrecht | | Maus Batterietyp | AA | | Batterienanzahl (Maus) | 1 | Energie | Energiequelle | Akku | | Tastatur Batterietyp | AAA | | Anzahl der Batterien (Tastatur) | 2 | | Lebensdauer der Batterie | 36 Monat( e) | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, DOS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 | Design | Produktfarbe | Weiß | | Tastatur-Stil | Gerade | | LED-Anzeigen | Akku | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Büro | | Geräteschnittstelle | RF Wireless | | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatursprache | Deutsch | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | | Kurzbefehle | Ja | | Anzahl der Sachnelltasten | 12 | | Programmierbare Schnelltasten | Ja | | Frequenzband | 2.4 GHz | Verpackungsdaten | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Verpackungsbreite | 455 mm | | Verpackungstiefe | 138 mm | | Verpackungshöhe | 72 mm | | Paketgewicht | 713 g | Merkmale | Kabellose Reichweite | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, dell funk maus und tastatur, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8246 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 28,04* | € 36,44* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 27,93* | € 36,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 31,24* | € 40,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 31,59* | € 40,95* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,37* | € 41,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8246 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8246 | | Versand: Lager 8246 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|