Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco Digital railway slewing crane, SERSA maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco Digital railway slewing crane, SERSA maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran
Roco Digital railway slewing crane, SERSA maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96751007
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     79039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spezialwagen H0
spezialwagen h0
Voll funktionsfähiges Modell eines 6-achsigen Eisenbahndrehkrans mit beweglichem Teleskopausleger. Der Kran kann selbständig fahren oder, nach von Hand entriegelter Getriebekupplung, im Zugverband mitlaufen. Der Oberwagen ist ohne Anschlag um 360° drehbar. Alle Dreh- und Hebebewegungen mit Soft Start und Stop. Damit lassen sich mit viel Spaß, spielerisch Brücken einheben oder Weichen und Gleisjoche verlegen. Der waagerecht gestellte Ausleger ist für das Arbeiten unter Fahrleitung geeignet. Der Teleskopausleger kann in jeder Arbeitsstellung, auch mit Last am Kranhaken, gewippt und teleskopiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
234 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
1 Stück(e)
Design
Produkttyp
Lastenkran
Markenkompatibilität
Roco
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Gelb
Eingebautes Licht
Ja
Mit Ton
Ja
Radius
358 mm
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 634,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,67*
€ 995,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,83*
€ 975,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 711,78*
€ 847,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,44*
€ 808,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,81*
€ 778,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,72*
€ 755,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.