| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-96705550 Herst.-Nr.: 5999000 EAN/GTIN: 4006885599901 |
| |
|
| | |
| Die Bohrkrone diamantbestreut „Ceramic“ ist die ideale Lösung, wenn Sie mit Ihrem Winkelschleifer Bohrungen in Fliesen oder Kacheln realisieren möchten. Mit ihr bohren Sie souverän in Wand- und Bodenfliesen jeglicher Art. Mit dem M14-Gewinde ist sie mit handelsüblichen Winkelschleifern kompatibel. Die diamantbestreute Bohrkrone „Ceramic“ für Winkelschleifer ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich – ideal für die Installation von Sanitärbefestigungen und das Bohren von Kabeldurchführungen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 1 Stück(e) | Merkmale | Bohrerart | Kreisschneider-Bohrer | | Bohrdurchmesser | 14 mm | | Länge (mm) | 35 mm | | Geeignet für Materialien | Keramik, Feinsteinzeug, Glasierte Fliese, Granit, Marmor, Porzellan | | Produktfarbe | Schwarz | | Unterstützte Gewindegröße | M14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |