Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 5996000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 5996000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
wolfcraft GmbH 5996000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
wolfcraft GmbH 5996000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
wolfcraft GmbH 5996000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96705526
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5996000
EAN/GTIN:
     4006885599604
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Kreisschneider
Lochsäge
Zylindersäge
Die Bohrkrone diamantbestreut „Ceramic“ ist die ideale Lösung, wenn Sie mit Ihrem Winkelschleifer Bohrungen in Fliesen oder Kacheln realisieren möchten. Mit ihr bohren Sie souverän in Wand- und Bodenfliesen jeglicher Art. Mit dem M14-Gewinde ist sie mit handelsüblichen Winkelschleifern kompatibel. Die diamantbestreute Bohrkrone „Ceramic“ für Winkelschleifer ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich – ideal für die Installation von Sanitärbefestigungen und das Bohren von Kabeldurchführungen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Bohrerart
Kreisschneider-Bohrer
Bohrdurchmesser
6 mm
Länge (mm)
35 mm
Geeignet für Materialien
Porzellan, Feinsteinzeug, Marmor, Glasierte Fliese, Granit, Keramik
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Gewindegröße
M14
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.