Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 543022021100 Deckenbeleuchtung LED 24 W D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 543022021100 Deckenbeleuchtung LED 24 W D
OPPLE Lighting 543022021100 Deckenbeleuchtung LED 24 W D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96682384
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543022021100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led opple
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Schutzfunktion
Wasserdicht
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Garage, Lager
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69K
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
24 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
3240 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
36 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1310 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
2388 g
Verpackungsmaterial
Karton
Technische Details
Lampen-Familiencode
LEDWaterproof SE-P
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Glühdrahtprüfung
650°C
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
06941408853314
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
1705 g
Länge (mm)
1182 mm
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
24 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
24 W
Einschaltstrom
17.6 A
Einschaltzeit
0.12 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.