Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Korktafel Ayda CA02409214 Aluminiumrahmen 60x45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/929/a013929y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/929/a013929y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150066400
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA02409214
EAN/GTIN:
     5603750429005
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Natürliche Korkoberfläche gewährleistet eine hervorragende Nutzung und Wartung und verleiht jeder Büroumgebung ein trendiges natürliches Aussehen und Gefühl. Aufgrund seiner selbstheilenden Eigenschaften zeigt Kork nie Nadelstiche und ist immer eine gute Investition. Verdeckte Wandbefestigung, Montage horizontal und vertikal möglich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ayda
beidseitig verwendbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Werkstoff:
Kork
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand Ayda
Maße der Oberfläche:
60 x 45 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork 60x40cm, pinboard, pinboard kork, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 14,06*
€ 5,50*
ab € 8,62*
€ 14,06*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 9,69*
€ 15,17*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
CA03409214
ab € 13,44*
Sonstiges
Bi-silque
CA05409214
ab € 58,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.