Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird PB20-01 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird PB20-01 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Gembird PB20-01 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Gembird PB20-01 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Gembird PB20-01 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Gembird PB20-01 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Gembird PB20-01 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96646170
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PB20-01
EAN/GTIN:
     8716309119092
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsstrom
2.4 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
410 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
USB Power Delivery
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.