Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 27182 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 27182 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Blau
DeLOCK 27182 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Blau
DeLOCK 27182 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Blau
DeLOCK 27182 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Blau
DeLOCK 27182 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Blau
DeLOCK 27182 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96638189
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     27182
EAN/GTIN:
     4043619271825
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Dieses Gaming Stereo Headset von Delock ist für die Wiedergabe und Aufnahme von Audio Signalen, speziell im Gaming Bereich entwickelt worden. Es eignet sich aber auch zum Skypen, für Video Konferenzen oder für Online-Kurse. Hervorragendes Klangerlebnis Die 40 mm Kopfhörer-Audio-Treiber zeichnen sich durch einen kristallklaren Sound sowie durch tiefe Bässe aus und bieten somit ein erstklassiges Spieleerlebnis. Multi-Plattform Kompatibilität Dank des internationalen Standards (CTIA) 3,5 mm Klinkensteckers und des enthaltenen Y-Klinken Adapters, kann das Headset an diversen Gaming Systemen wie z. B. PC, Notebook, Xbox One S oder PS4 angeschlossen werden. Rauscharmes Mikrofon Das Mikrofon nimmt dank des flexiblen Mikrofonarms und der Geräuschunterdrückung Sprach- und Gesangsübertragungen klar und deutlich auf. Angenehmer Tragekomfort Das Headset besitzt einen weichen und gepolsterten Kopfbügel. Die widerstandsfähigen und weichen Ohrenpolster umschließen die Ohren optimal. Durch das geringe Eigengewicht von nur ca. 230 Gramm, ist das Headset auffallend leicht und bietet somit auch bei längerer Nutzung einen angenehmen Tragekomfort. Der Kopfbügel kann auf die gewünschte Kopfgröße angepasst werden. Kabelfernbedienung & Quick-Mute Schalter Am Kabel befindet sich eine Kabelfernbedienung, mit der die Lautstärke am Headset nach Belieben angepasst werden kann, mit dem Quick-Mute Schalter kann das Mikrofon sofort stumm geschaltet werden. Hinweis Der USB Stecker ist nur zur Stromversorgung der blauen LEDs am Headset da, nicht für die Funktion des Headsets.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
2200 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
109 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
2.1 m
Kabelfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.