Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle XPC All-In-One complete IoT PC P9200PA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 10 IoT Enterpr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle XPC All-In-One complete IoT PC P9200PA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 10 IoT Enterpr...
Shuttle XPC All-In-One complete IoT PC P9200PA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 10 IoT Enterpr...
Shuttle XPC All-In-One complete IoT PC P9200PA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 10 IoT Enterpr...
Shuttle XPC All-In-One complete IoT PC P9200PA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 10 IoT Enterpr...
Shuttle XPC All-In-One complete IoT PC P9200PA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 10 IoT Enterpr...
Shuttle XPC All-In-One complete IoT PC P9200PA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 10 IoT Enterpr...
Shuttle XPC All-In-One complete IoT PC P9200PA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 10 IoT Enterpr...
Shuttle XPC All-In-One complete IoT PC P9200PA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 10 IoT Enterpr...
Shuttle XPC All-In-One complete IoT PC P9200PA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 10 IoT Enterpr...
Shuttle XPC All-In-One complete IoT PC P9200PA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 10 IoT Enterpr...
Shuttle XPC All-In-One complete IoT PC P9200PA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 10 IoT Enterpr...
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96634516
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     PAT-P0920PA2
EAN/GTIN:
     4046047103706
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
19,5” ALL-IN-ONE PC FÜR POS, POI UND KIOSK ANWENDUNGEN
Der Shuttle XPC all-in-one P9200PA ist ein All-in-One-Komplettsystem mit Windows 10 und kapazitivem 19,5" Touchscreen. Ein Intel Ultra-Low-Voltage (ULV) Prozessor sorgt für eine hohe Rechenleistung bei niedrigem Stromverbrauch. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Ebenfalls ideal für Anwendungen in vertikalen Märkten ist die Anordnung der meisten Anschlüsse auf der Unterseite des Gehäuses und die Resistenz der Vorderseite gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
487 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
44 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
321 mm
Gewicht (mit Ständer)
4290 g
Paketgewicht
5620 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
250 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
250 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
250 GB
SSD Schnittstelle
NVMe, PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hersteller von WLAN-Controllern
Realtek
WLAN-Controllermodell
Realtek RTL8821CE
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
4.2
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Memory Formfaktor
DIMM/SO-DIMM
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
1.4b
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, RED, FCC, RCM, VCCI
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
5205U
Prozessor-Taktfrequenz
1.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
2 MB
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
TDP-down konfigurierbar
12.5 W
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19.5 "
Display-Auflösung
1600 x 900 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD+
Natives Seitenverhältnis
16:9
Panel-Typ
LCD
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Ursprungsland
China
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Kamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,07*
€ 942,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,05*
€ 936,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,87*
€ 901,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,89*
€ 881,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,86*
€ 837,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.