Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckerset
>
Artikel
Logitech 952-000074 PoE-Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-96613835
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
952-000074
EAN/GTIN:
0097855165275
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Steckerset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.2 mm
Tiefe
36.3 mm
Höhe
91 mm
Netzwerk
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Ausgangsleistung
30 W
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Netzteil Ausgangsspannung
56 V
Ausgangsstrom
0.536 A
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
PoE-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
poe netzeile
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 84,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS EBR63 – Expert WiFi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Asus
90IG0870-MO3C00
€ 95,22*
Ähnlich
ASUS RT-AX52 AX1800 AiMesh WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Asus
90IG08T0-MO3H00
€ 45,53*
Ähnlich
ASUS RT-AX57 Go WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Asus
90IG08N0-MU9C00
€ 75,63*
Ähnlich
ASUS RT-BE58U WLAN-Router 2.5 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Asus
90IG0910-MO3C00
€ 132,97*
Ähnlich
ASUS ZenWiFi BT10 (2pk) Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Weiß 3 Intern
Asus
90IG08Y0-MO3C40
€ 644,51*
Ähnlich
ASUS ZenWiFi BT10 – 3er Pack Weiß Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 3 Intern
Asus
90IG08Y0-MO3C20
€ 1.075,53*
Ähnlich
ASUS ZenWiFi BT8 Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Weiß 3 Intern
Asus
90IG0930-MO3B00
€ 278,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.