Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AX52 AX1800 AiMesh WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RT-AX52 AX1800 AiMesh WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX52 AX1800 AiMesh WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX52 AX1800 AiMesh WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX52 AX1800 AiMesh WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX52 AX1800 AiMesh WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX52 AX1800 AiMesh WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG08T0-MO3H00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG08T0-MO3H00
EAN/GTIN:
     4711387261484
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
BSS Coloring steigert die Effizienz von Verbindungen
WiFi 6 enthält eine neue Funktion namens BSS Coloring, die die Effizienz von WLAN-Verbindungen selbst in überfüllten Umgebungen verbessert. Wenn zwei benachbarte Router Traffic auf demselben Kanal senden, muss Ihr Router warten, bis der Kanal frei ist. Mit BSS Coloring identifiziert Ihr WiFi 6 Router seine Daten mit einem eindeutigen Kanal-Tag (‚Color'), das sich von dem benachbarter Netzwerke unterscheidet. Ihr WiFi 6 Router kann dann andere farbige Signale auf dem Kanal ignorieren und die Daten sofort senden.* Dadurch werden die Wartezeiten des Routers erheblich reduziert und die Effizienz des Netzwerks erhöht.
*Sie benötigen einen BSS Coloring-kompatiblen Client, um von den Vorteilen zu profitieren.

Die neueste WPA3Netzwerksicherheit
Die nächste Generation der WLAN-Sicherheit, die neue Möglichkeiten zur Verbesserung des WLAN-Schutzes in privaten Netzwerken bietet. Aufbauend auf der Verbreitung von WPA2 über mehr als ein Jahrzehnt, fügt WPA3 neue Funktionen hinzu, um die WLAN-Sicherheit zu vereinfachen, eine robustere Authentifizierung zu ermöglichen und eine höhere kryptographische Stärke für hochsensible Datenmärkte zu bieten.

Mehr Privatsphäre, überall
Kostenloses öffentliches WLAN ist selten sicher. Dank der Instant Guard VPN-Technologie können Sie über den RT-AX52 mit nur einem Mausklick sicher in öffentlichen WLAN-Netzwerken surfen. Und außerdem ist es kostenlos!

Flexible und skalierbare drahtlose Netzwerke
Wenn Sie mehr Reichweite oder neue Funktionen benötigen, können Sie Ihrem AiMesh-Netzwerk jederzeit einfach einen weiteren kompatiblen Router hinzufügen!

So wie Sie wollen, einfache Kontrolle
Laden Sie die neueste ASUS Router App herunter. Mit grafischen Symbolen und klaren Anweisungen können Sie den RT-AX52 ganz einfach starten und spezielle Funktionen nach Ihren Wünschen einrichten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, WAN, WPS
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS
Firewall:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
1201 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
1201 Mbit/s
Modulation:
1024-QAM
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
VPN-Server:
Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP
Energiequelle:
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Breite:
190 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
298 g
Verpackungsbreite:
254 mm
Verpackungstiefe:
255 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
690 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1300 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Antennentyp:
2x2
Anzahl der Antennen:
4
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Server:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: asus router vpn, dsl router vpn, dsl router
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.