Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES652700 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES652700 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
eSTUFF ES652700 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
eSTUFF ES652700 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
eSTUFF ES652700 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
eSTUFF ES652700 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
eSTUFF ES652700 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
eSTUFF ES652700 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96596523
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES652700
EAN/GTIN:
     5704174646099
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Sonstige Funktionen
USB-Port-Typ
USB Typ-C
Arbeitsspannung
3.7 V
Empfindlichkeit
100 dB
Ladespannung
5 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
300 g
Lieferanteneigenschaften
Material
ABS
Ladezeit
120 min
Technische Details
Einfaches Koppeln
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Dynamisch
THD, totalklirren
5 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
LED-Anzeigen
Ladend
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
60 h
Akku
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Schnellladung
Ja
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
500 h
Ladezeit
2 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.