Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besselink licht ST7549ZW Lichtspot Schwarz GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besselink licht ST7549ZW Lichtspot Schwarz GU10
Besselink licht ST7549ZW Lichtspot Schwarz GU10
Besselink licht ST7549ZW Lichtspot Schwarz GU10
Besselink licht ST7549ZW Lichtspot Schwarz GU10
Besselink licht ST7549ZW Lichtspot Schwarz GU10
Besselink licht ST7549ZW Lichtspot Schwarz GU10
Besselink licht ST7549ZW Lichtspot Schwarz GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96594101
Hersteller:
     Besselink licht
Herst.-Nr.:
     ST7549ZW
EAN/GTIN:
     8712746122541
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
150 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Besselink licht
ST7552ZW
ab € 138,03*
Ähnlich
Steinhauer
STE-7551ZW
ab € 102,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.