Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besselink licht ST3063W Lichtspot Weiß E27 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besselink licht ST3063W Lichtspot Weiß E27 LED
Besselink licht ST3063W Lichtspot Weiß E27 LED
Besselink licht ST3063W Lichtspot Weiß E27 LED
Besselink licht ST3063W Lichtspot Weiß E27 LED
Besselink licht ST3063W Lichtspot Weiß E27 LED
Besselink licht ST3063W Lichtspot Weiß E27 LED
Besselink licht ST3063W Lichtspot Weiß E27 LED
Besselink licht ST3063W Lichtspot Weiß E27 LED
Besselink licht ST3063W Lichtspot Weiß E27 LED
Besselink licht ST3063W Lichtspot Weiß E27 LED
Besselink licht ST3063W Lichtspot Weiß E27 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96594056
Hersteller:
     Besselink licht
Herst.-Nr.:
     ST3063W
EAN/GTIN:
     8712746135428
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: led e27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.