Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96587282
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FC6149/02
EAN/GTIN:
     8720389004247
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
Genießen Sie ein besseres Reinigungsergebnis mit dem leistungsstarken Philips Akkusauger 10,8 V für Ihr Zuhause. Der Zwei-Stufen-Zentrifugal-Luftstrom ohne Beutel garantiert langanhaltende Leistungsfähigkeit, während das Design mit aerodynamischer Düse eine hervorragende Staubaufnahme sicherstellt.

Aerodynamische Düse für bessere Staubaufnahme
Die aerodynamische Düse des Philips MiniVac dient zur optimalen Staubaufnahme selbst der feinsten Staubpartikel. Die ergonomische Form der Düsen hilft Ihnen, sogar die am schwersten erreichbaren Stellen zu reinigen.

Runder Griff für optimale Handhabung
Der Philips MiniVac verfügt über einen gebogenen Griff, der für optimalen Halt sorgt. Sie können den MiniVac ganz nach Belieben greifen.

2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung
Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Luftstrom
950 l/min
Geräuschpegel
81 dB
Ergonomie
Ladekontrollanzeige
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
100 W
Laufzeit
9 min
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Saugleistung
4200 Tag
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.8 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.