Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klean Kanteen 1008441 Trinkflasche Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 800 ml Edelstahl Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klean Kanteen 1008441 Trinkflasche Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 800 ml Edelstahl Blau
Klean Kanteen 1008441 Trinkflasche Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 800 ml Edelstahl Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96243355
Hersteller:
     Klean Kanteen
Herst.-Nr.:
     1008441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Sportflasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.5 mm
Höhe
276.2 mm
Durchmesser
44 mm
Gewicht
212.6 g
Merkmale
Volumen (ml)
800 ml
Beste Verwendung
Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport
Produktfarbe
Blau
Material
Edelstahl
Deckeltyp
Sportdeckel
Spülmaschinenbeständig
Ja
Färbung
Monochromatisch
Abnehmbarer Ausguss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.