Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Laptop Studio Hybrid (2-in-1) 36,6 cm (14.4") Touchscreen Intel® Core™ i7 i7-11370H 32 GB LPDDR4x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Laptop Studio Hybrid (2-in-1) 36,6 cm (14.4") Touchscreen Intel® Core™ i7 i7-11370H 32 GB LPDDR4x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) ...
Microsoft Surface Laptop Studio Hybrid (2-in-1) 36,6 cm (14.4") Touchscreen Intel® Core™ i7 i7-11370H 32 GB LPDDR4x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) ...
Microsoft Surface Laptop Studio Hybrid (2-in-1) 36,6 cm (14.4") Touchscreen Intel® Core™ i7 i7-11370H 32 GB LPDDR4x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) ...
Microsoft Surface Laptop Studio Hybrid (2-in-1) 36,6 cm (14.4") Touchscreen Intel® Core™ i7 i7-11370H 32 GB LPDDR4x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) ...
Microsoft Surface Laptop Studio Hybrid (2-in-1) 36,6 cm (14.4") Touchscreen Intel® Core™ i7 i7-11370H 32 GB LPDDR4x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) ...
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95914053
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     AI5-00030
EAN/GTIN:
     889842850048
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
NVMe, PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
58 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Platin
Formfaktor
Convertible (Gleitschieber)
Name der Farbe
Platinum
Gehäusematerial
Aluminium, Magnesium
Marktpositionierung
Business
Sicherheit
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-System
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Lautsprecher Hersteller
OmniSonic
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1820.2 g
Breite
323.28 mm
Tiefe
228.32 mm
Höhe
18.94 mm
Energie
Netzteilstärke
102 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14.4 "
Display-Auflösung
2400 x 1600 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
3:2
Pixeldichte
201 ppi
Kontrastverhältnis
1500:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-11370H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
12 MB
TDP-up Frequenz konfigurierbar
3.3 GHz
TDP-up konfigurierbar
35 W
TDP-down konfigurierbar
28 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
3 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
Surface Connect
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.021,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.161,86*
€ 2.572,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.145,84*
€ 2.553,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.086,18*
€ 2.482,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.047,53*
€ 2.436,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.021,08*
€ 2.405,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
W49-00043
ab € 75,52*
Zubehör
Microsoft
NRB-00010
ab € 83,93*
Zubehör
Microsoft
NRI-00010
ab € 150,94*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00010
ab € 217,76*
Zubehör
Microsoft
A9W-00163
ab € 141,61*
Zubehör
Microsoft
VP3-00116
ab € 208,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.