Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 114884 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 114884 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco 114884 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95767534
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     114884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher Satz
Drehmoment-Schraubenzieher Satz
Drehmomentindikator Satz
Drehmomentschraubendreher Satz
Wechselklingen für VDE Drehmomentschraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv 2x100
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Rot
Schraubendreher-Bits Größe
PZ 2
Klingenlänge
100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
114806
ab € 112,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.