Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Mini Evo CMOS 1/5 Zoll 2560 x 1920 Pixel Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm Instax Mini Evo CMOS 1/5 Zoll 2560 x 1920 Pixel Schwarz, Silber
Fujifilm Instax Mini Evo CMOS 1/5 Zoll 2560 x 1920 Pixel Schwarz, Silber
Fujifilm Instax Mini Evo CMOS 1/5 Zoll 2560 x 1920 Pixel Schwarz, Silber
Fujifilm Instax Mini Evo CMOS 1/5 Zoll 2560 x 1920 Pixel Schwarz, Silber
Fujifilm Instax Mini Evo CMOS 1/5 Zoll 2560 x 1920 Pixel Schwarz, Silber
Fujifilm Instax Mini Evo CMOS 1/5 Zoll 2560 x 1920 Pixel Schwarz, Silber
Fujifilm Instax Mini Evo CMOS 1/5 Zoll 2560 x 1920 Pixel Schwarz, Silber
Fujifilm Instax Mini Evo CMOS 1/5 Zoll 2560 x 1920 Pixel Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95757113
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16745157
EAN/GTIN:
     4547410462555
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Sofortbild-Kamera
Weitere Informationen:
Merkmale
Blitz auslösbar
Segment multi-metering
Belichtung
Belichtungssteuerung
Programm AE
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/3EV step)
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/8000 s
Längste Verschlusszeit
0.25 s
Technische Details
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/5 Zoll
Maximale Bildauflösung
2560 x 1920 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Silber
ISO-Empfindlichkeit (max)
1600
Minimale Blendenzahl
2
Druckzeit (Min.)
16 s
Reprint up to (last prints)
50
Weißabgleich
Auto, Fein, Fluoreszierend, Glühend, Schatten
Unterstützte Bildformate
JPEG
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Display-Auflösung
460000 dot
Fokuseinstellung
Auto
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Selbstauslöser
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
2,3,5,10 s
Eingebautes memory
Ja
Abstufungen
256 colors
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Lagertemperatur Fotopapier (T-T)
20 - 80 °C
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitzreichweite
0.5 - 1.5 m
Blitz-Modi
Auto, Erzwungen, unterdrückt
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
285 g
Höhe
87 mm
Tiefe
36 mm
Breite
122.9 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akkuladezeit
3 h
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Battery life (photos)
100 Stück(e)
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera schwarz, fuji digitalcamera, digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.