Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE K700U 60-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE K700U 60-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K700U 60-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K700U 60-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K700U 60-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95671716
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31576SD1
EAN/GTIN:
     4005176607103
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
1.5 Becken
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
340 x 400 mm
Erste Schale Größe
200 mm
Form der zweiten Schale
Rechteckig
Zweite Schale Dimensionen (WxL)
180 x 400 mm
Zweite Schale Größe
140 mm
Ablaufgröße
3.5 Zoll
Überlaufschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
200 mm
Einbauraum Breite
580 mm
Einbauraum Tiefe
435 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,33*
€ 324,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,70*
€ 307,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,81*
€ 268,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.