Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE K200 60-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE K200 60-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K200 60-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K200 60-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K200 60-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95671016
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31564SD1
EAN/GTIN:
     4005176623745
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
1.5 Becken
Abfluss
Ja
Abtropfbrett
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
346 x 396 mm
Erste Schale Größe
165 mm
Form der zweiten Schale
Oval
Zweite Schale Dimensionen (WxL)
180 x 340 mm
Zweite Schale Größe
130 mm
Ablaufgröße
3.5 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
965 mm
Tiefe
500 mm
Einbauraum Breite
941 mm
Einbauraum Tiefe
476 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.