Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE К500 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE К500 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE К500 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE К500 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE К500 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE К500 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE К500 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95670715
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31563SD1
EAN/GTIN:
     4005176623738
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Abfluss
Ja
Abtropfbrett
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
450 x 400 mm
Erste Schale Größe
180 mm
Ablaufgröße
3.5 Zoll
Anzahl der Abflüsse
2
Überlaufschutz
Ja
Position des Abtropfbretts
Doppelseitig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
190 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 219,58*
€ 261,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.