Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE K200 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE K200 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K200 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K200 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K200 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K200 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95670700
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31552SD1
EAN/GTIN:
     4005176623714
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Abfluss
Ja
Abtropfbrett
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
350 x 400 mm
Erste Schale Größe
160 mm
Ablaufgröße
3.5 Zoll
Anzahl der Abflüsse
2
Überlaufschutz
Ja
Position des Abtropfbretts
Doppelseitig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
175 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.