Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard LKB-PPROCC-BTPC-UK Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard LKB-PPROCC-BTPC-UK Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-PPROCC-BTPC-UK Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-PPROCC-BTPC-UK Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-PPROCC-BTPC-UK Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-PPROCC-BTPC-UK Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-PPROCC-BTPC-UK Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95669657
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-PPROCC-BTPC-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
287 x 121 x 22 mm
Tastaturgewicht
315 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Energieverbrauch
4 mA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Optomechanischer Schlüsselschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Physikalisches Layout
ANSI
Tastatur - Tastenanzahl
78
Bluetooth-Version
3.0
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.