Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Cutie Reveal HHG19 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Cutie Reveal HHG19 Puppe
Barbie Cutie Reveal HHG19 Puppe
Barbie Cutie Reveal HHG19 Puppe
Barbie Cutie Reveal HHG19 Puppe
Barbie Cutie Reveal HHG19 Puppe
Barbie Cutie Reveal HHG19 Puppe
Barbie Cutie Reveal HHG19 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95632925
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HHG19
EAN/GTIN:
     194735071616
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
20194735071610
Breite des Versandkartons
210 mm
Höhe des Versandkartons
348 mm
Volumen Hauptkarton
16700 cm³
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
20101 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
21536 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
303 mm
Breite
70 mm
Tiefe
34 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
328 mm
Paketgewicht
459 g
Verpackungsvolumen
5876.2987 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
144 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.