Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA PC-HOME 6000 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Home Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wortmann AG TERRA PC-HOME 6000 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Home Midi Tower Schwarz
Wortmann AG TERRA PC-HOME 6000 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Home Midi Tower Schwarz
Wortmann AG TERRA PC-HOME 6000 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Home Midi Tower Schwarz
Wortmann AG TERRA PC-HOME 6000 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Home Midi Tower Schwarz
Wortmann AG TERRA PC-HOME 6000 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Home Midi Tower Schwarz
Wortmann AG TERRA PC-HOME 6000 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Home Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95447723
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1001336
EAN/GTIN:
     4039407067060
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
500 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
NVMe, PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Lieferumfang
Tastatur enthalten
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-11400
Prozessor-Taktfrequenz
2.6 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
10000 g
Design
Gehäusetyp
Midi Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 75 %
Energie
Stromversorgung
350 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
230 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standby)
1.8 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Täglich
Motherboard Chipsatz
Intel H510
Motherboardformfaktor
ATX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,09*
€ 628,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,94*
€ 615,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,63*
€ 601,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,70*
€ 587,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,52*
€ 556,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.