Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo POWERMAXX SMA 12 BL 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo POWERMAXX SMA 12 BL 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Grün
Metabo POWERMAXX SMA 12 BL 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Grün
Metabo POWERMAXX SMA 12 BL 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Grün
Metabo POWERMAXX SMA 12 BL 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Grün
Metabo POWERMAXX SMA 12 BL 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Grün
Metabo POWERMAXX SMA 12 BL 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Grün
Metabo POWERMAXX SMA 12 BL 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Grün
Metabo POWERMAXX SMA 12 BL 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Grün
Metabo POWERMAXX SMA 12 BL 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Grün
Metabo POWERMAXX SMA 12 BL 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95347934
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602037850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Größe der Schleifplatte (BxT)
100 x 150 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
4000 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
10000 RPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
8000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
20000 OPM
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
2.3 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Polieren)
1.5 m/s²
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Entstaubungsanschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.