Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 40465 maßstabsgetreue modell Zugmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 40465 maßstabsgetreue modell Zugmodell
PIKO 40465 maßstabsgetreue modell Zugmodell
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95222966
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     40465
EAN/GTIN:
     4015615404651
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
E-Lok N
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
113 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Beleuchtung
Ja
Typ
Model railway/train
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrolok N, Elektrolokomotive N, e lok n
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,27*
€ 256,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.