Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 40623 maßstabsgetreue modell Zugmodell N (1:160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 40623 maßstabsgetreue modell Zugmodell N (1:160)
PIKO 40623 maßstabsgetreue modell Zugmodell N (1:160)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95222593
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     40623
EAN/GTIN:
     4015615406235
Suchbegriffe:
Personenwagen N
personenwagen n
Neuheit 2021: Druckvariante der PIKO Schürzeneilzugwagen als attraktives Wagenset bestehends aus einem Wagen 2./3. Klasse und einem Wagen 3. Klasse zugehörig zur Deutschen Reichsbahngesellschaft der Epoche II
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
268 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
N (1:160)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Typ
Model railway/train
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.