Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 50608 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 50608 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
PIKO 50608 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95222232
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     50608
EAN/GTIN:
     4015615506089
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
E-Lok H0
Elektrolok H0
Neuheit 2021: Formvariante der Baureihe 078 in der Epoche IV
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
HO (1:87)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Beleuchtung
Ja
Typ
Model railway/train
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,15*
€ 415,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,28*
€ 410,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,32*
€ 333,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,68*
€ 324,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,31*
€ 310,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.