Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Untwist Universal Stunt Scooter Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Untwist Universal Stunt Scooter Schwarz, Blau
Schildkröt Funsports Untwist Universal Stunt Scooter Schwarz, Blau
Schildkröt Funsports Untwist Universal Stunt Scooter Schwarz, Blau
Schildkröt Funsports Untwist Universal Stunt Scooter Schwarz, Blau
Schildkröt Funsports Untwist Universal Stunt Scooter Schwarz, Blau
Schildkröt Funsports Untwist Universal Stunt Scooter Schwarz, Blau
Schildkröt Funsports Untwist Universal Stunt Scooter Schwarz, Blau
Schildkröt Funsports Untwist Universal Stunt Scooter Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94819459
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     510463
EAN/GTIN:
     4000885104639
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
Produktinformationen "Stunt Scooter Untwist - Galaxy" Der neue "Untwist" Stunt Scooter aus dem Traditionshaus Schildkröt besticht durch seine wirklich tolle Ausstattung bei gleichzeitig fairem Preis. Bestes Material, tolle Technologien, gute Qualität! Der Untwist ermöglicht das Herantasten an erste Tricks und Stunts und ist auch später für den anspruchsvolleren Junior noch das richtige Fortbewegungsmittel! Durch das Deck aus gehärtetem, hochwertigem 6061-Aluminium in Kastenbauweise ist der Scooter sehr verwindungssteif und robust. Das trendige Graphic Griptape macht das Deck sehr rutschfest und sorgt bei allen Tricks für stabilen und sicheren Stand. Der 52 cm breite und 82 cm hohe, verstärkte Lenker ist wie auch die Gabel aus hochwertigem, bruchsicherem Stahl. Verbunden sind Lenkrohr und Gabel mit einer 4-fach Klemme mit geschraubtem Steuersatz - die passenden Inbusschlüssel liegen bei. Die hochwertigen und komfortablen TPR Griffe sorgen stets für einen sicheren Halt und gute Schockabsorbtion. Selbstverständlich ist der Lenker um 360 Grad drehbar für alle Tricks und Stunts. Die Lenkerhöhe ist 82 cm (vom Boden ausgemessen) und ist wie immer bei Stunt Scootern nicht höhenverstellbar. Am Hinterrad verfügt der Schildkröt Untwist über eine robuste Bremse aus abriebfestem Stahl für ein schnelles und sicheres Abbremsen des Scooters. Der Untwist ist werksseitig mit 100 mm Rollen aus griffigem PU ausgestattet (Härtegrad 88A), diese Rollen sind auf Alu-Felgen montiert, die auch gröbere Stöße und Sprünge leichter wegstecken können (als gerade auch in diesem Preislevel oftmals noch verbaute Kunststoff-Felgen, die oft und schnell brechen). Leichtläufige ABEC 7 Kugellager machen den Untwist perfekt. Der Schildkröt Untwist kommt vormontiert im Karton. Der Lenker muss mit beiliegendem Inbusschlüssel angeschraubt werden, was aber keine wirkliche Herausforderung darstellt..
Weitere Informationen:
Design
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Typ
Stunt Scooter
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Vorgesehene Verwendung
Asphalt
Maximales Lastgewicht
100 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radmaterial
Polyurethan
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Bremskontrolle
Fußbremse
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Radgröße
100 mm
Rahmenmaterial
Aluminium
Deck Material
Aluminium
Lagertyp
Kugellager
Länge des Lenkers
520 mm
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Material Handgriff
Thermoplastischer Gummi (TPR)
Lenkerhöhe (max.)
820 mm
Weitere Suchbegriffe: Tretroller, bikeboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
510462
ab € 69,26*
Sonstiges
Schildkröt
510461
ab € 64,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.