Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Adapter rings 11179X2 Typ I Adapterringe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Philips LED Adapter rings 11179X2 Typ I Adapterringe
Philips LED Adapter rings 11179X2 Typ I Adapterringe
Philips LED Adapter rings 11179X2 Typ I Adapterringe
Philips LED Adapter rings 11179X2 Typ I Adapterringe
Philips LED Adapter rings 11179X2 Typ I Adapterringe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94814908
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     11179X2/11
EAN/GTIN:
     8719018016836
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
autolampen h7 philips
Präzise Passform und einfache Montage
Reibungslose Installation der Philips H7-LED mit Straßenzulassung
Genießen Sie eine reibungslose Installation der für die Straße zugelassenen Philips H7-LED mit Adapterringen, die für eine große Auswahl an Automodellen geeignet sind. Finden Sie den richtigen Adapterring für Ihr Fahrzeugmodell in unserer Kompatibilitätsliste**,und genießen Sie großartige Lichtleistung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
43 g
Design
Typ
Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
298 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
325 g
Leistungen
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Kompatibilität
H7-LED
Weitere Suchbegriffe: autolampen h7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paar
ab 3 Paar
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.