Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W BASIC 010 Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,05 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B+W BASIC 010 Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,05 cm
B+W BASIC 010 Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,05 cm
B+W BASIC 010 Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,05 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94809758
Hersteller:
     B+W
Herst.-Nr.:
     1100132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter
Der Klassiker unter den B+W-Schutzfiltern sperrt den störenden UV-Anteil aus dem Tageslicht. Das unsichtbare UV-Licht tritt verstärkt in reiner Seeluft und im Hochgebirge auf und kann zu Unschärfe und Blaustich führen. Das farbneutrale B+W 010 UV-Haze-Filter eignet sich für Analog- sowie für Digitalkameras gleichermaßen und sorgt für brillantere Bilder und kann als Frontlinsenschutz permanent auf dem Objektiv verbleiben. Die hochwertige MRC Vergütung bietet optimale Reflexminderung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Merkmale
Filtergröße
40.5 mm
Filtertyp
Ultraviolett (UV)-Kamerafilter
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.