Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W 803 MASTER Neutraldichte-Kamerafilter 8,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B+W 803 MASTER Neutraldichte-Kamerafilter 8,6 cm
B+W 803 MASTER Neutraldichte-Kamerafilter 8,6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94809751
Hersteller:
     B+W
Herst.-Nr.:
     1101566
EAN/GTIN:
     4012240048830
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
b+w graufilter
graufilter
Dieses B+W-Graufilter reduziert das Licht um drei Blendenstufen. Interessant ist dieses Graufilter vor allem für Video, wenn bei großer Helligkeit kein angemessener Blendenwert einstellbar oder gezielt geringe Schärfentiefe gewünscht ist. Bei dieser Filterstärke ist bereits bei Wasser ein deutlicher Fließeffekt zu erkennen. Das B+W 103 Graufilter ND 0.9 eignet sich auch hervorragend für Aufnahmen mit Wischeffekt.

Bei der hier entwickelten Dünnschichttechnologie kommt nicht nur die reine ND-Filterwirkung zum Tragen, sondern eine Beschichtungskombination optimiert das ND-Filter. Neben der Filterwirkung enthält die Vergütungskombination zur Vermeidung von störenden Reflexen einen mehrschichtigen Antireflex-Anteil mit 7 Schichten pro Filterseite. Als Abschluss ist eine Außenschicht mit gewohnt schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften aufgebracht. Mit dieser ist das Filter nicht nur rundum geschützt, auch ein einfaches Reinigen und Pflegen der Filterscheibe wird ermöglicht. Die Lichtdämpfung selbst ist über den gesamten sichtbaren Bereich sehr gleichmäßig und ergibt optimal farbneutrale Bildresultate.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
86 mm
Filtertyp
Neutraldichte-Kamerafilter
Kameralinsenfiltertyp
ND800
Blendenstufenreduzierung
3
Optische Dichte
0,9
Anzahl der Beschichtungen
7
Beschichten
Multibeständige Beschichtung (MRC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.