Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W 806 MASTER Neutraldichte-Kamerafilter 3,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B+W 806 MASTER Neutraldichte-Kamerafilter 3,7 cm
B+W 806 MASTER Neutraldichte-Kamerafilter 3,7 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94809742
Hersteller:
     B+W
Herst.-Nr.:
     1101569
EAN/GTIN:
     4012240048861
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
b+w graufilter
graufilter
Dieses um sechs Blendenstufen reduzierende B+W-Graufilter gilt in der bildmäßigen Fotografie schon als Extrem-Filter. Damit wird ohne Änderung der Blende (und Schärfentiefe) aus 1/60 s eine ganze Sekunde Belichtungszeit. Fließendes Wasser wird duftig-zart wiedergegeben. Ein Stativ ist in jedem Fall erforderlich.

Bei der hier entwickelten Dünnschichttechnologie kommt nicht nur die reine ND-Filterwirkung zum Tragen, sondern eine Beschichtungskombination optimiert das ND-Filter. Neben der Filterwirkung enthält die Vergütungskombination zur Vermeidung von störenden Reflexen einen mehrschichtigen Antireflex-Anteil mit 7 Schichten pro Filterseite. Als Abschluss ist eine Außenschicht mit gewohnt schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften aufgebracht. Mit dieser ist das Filter nicht nur rundum geschützt, auch ein einfaches Reinigen und Pflegen der Filterscheibe wird ermöglicht. Die Lichtdämpfung selbst ist über den gesamten sichtbaren Bereich sehr gleichmäßig und ergibt optimal farbneutrale Bildresultate.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
37 mm
Filtertyp
Neutraldichte-Kamerafilter
Kameralinsenfiltertyp
ND800
Blendenstufenreduzierung
6
Optische Dichte
1,8
Anzahl der Beschichtungen
7
Beschichten
Multibeständige Beschichtung (MRC)
Weitere Suchbegriffe: graufilter 37mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.